Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 1163mm 7-pol 5000K DALI alu 951290.850.776.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 21 W, 951290.850.776.000 3400 lm, 850, alu,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 21 W, 951290.850.776.000 3400 lm, 850, alu,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     3517A-63865339
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     951290.850.776.000
EAN/GTIN:
     4051859510628
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Komplettmodul 1163mm 7-pol 5000K DALI alu 951290.850.776.000

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung breitstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,89*
€ 206,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,50*
€ 206,80*
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 214,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,14*
€ 224,73*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 184,80*
€ 225,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982859.000
ab € 34,65*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.3
ab € 76,85*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.4
ab € 76,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.000
ab € 84,78*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003
ab € 97,48*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.009
ab € 2,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,43*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.5
ab € 123,62*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.6
ab € 123,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.7
ab € 123,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.000.6
ab € 121,65*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,10*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.