Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen weiß TECTON T/KK#22170178


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckstreifen weiß TECTON T/KK#22170178
Abdeckstreifen weiß TECTON T/KK#22170178
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-63951207
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170178
EAN/GTIN:
     9008709924048
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckstreifen
abdeckstreifen

Abdeckstreifen weiß TECTON T/KK#22170178

Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in weiß. Abmessungen: 1498 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1498 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 3,13*
1 Tag
105
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,15*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,18*
€ 3,90*
ab € 2,16*
€ 3,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,45*
ab € 3,31*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.