Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 250-500VAC/DC AF1250-30-22-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-63954826
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL647001R7122
EAN/GTIN:
     7320500355121
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 250-500VAC/DC AF1250-30-22-71

Schütze AF1250 bis AF2650 von 1260 bis 2650 A AC-1 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Zusätzlich verfügen die Schütze über einen 24 VDC Eingang und sind dadurch direkt aus einer SPS ansteuerbar.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250..500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1260 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
1250 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
447,42 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.670,11*
€ 3.914,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.818,31*
€ 3.970,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.949,33*
€ 4.104,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.994,39*
€ 4.150,05*
Frei Haus
ab € 4.034,31*
€ 4.190,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.150,05*
€ 4.938,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.118,91*
€ 4.901,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.033,29*
€ 4.799,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.994,39*
€ 4.753,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010720R1011
ab € 6,46*
Zubehör
ABB
1SFN035700R1000
ab € 72,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.