Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung PSR/PSRC, 90 Grad PSR40-90-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 40 mm, M40, grau
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 40 mm, M40, grau
90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde, 40 mm, M40, grau
Artikel-Nr.:
     3517A-65050396
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40806
EAN/GTIN:
     4031026410814
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Winkelverschraubung PSR/PSRC, 90 Grad PSR40-90-M40

Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter. Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche. 90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindelänge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 9,285*
€ 12,295*
43 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 12,36*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 12,38*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 13,40*
2
€ 3,90*
ab € 10,60*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,295*
€ 14,63105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,885*
€ 14,14315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,605*
€ 13,80995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,045*
€ 13,14355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,285*
€ 11,04915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.