Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°C Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1672121
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     PSR40-90-M40-PA66-GY(2)
EAN/GTIN:
     4031026410814
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter. Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche. 90°-Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde. Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen. Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen. Farbe: grau, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 16 mm, Gesamtlänge: 113 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 33 mm, Gesamthöhe: 52 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Einteilig: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 60 mm, Nenndurchmesser: 40 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Gewindeanschlussgröße: M40 x 1,5, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: Polyamid (PA), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false Gewinde: M40 Inhalt: 2 Öffnungs-Ø (mm): 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
PSR40-90-M40-PA66-GY(2)
Ident Code:
166-40806
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 9,285*
€ 12,295*
43 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 12,36*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 9,25*
€ 12,38*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 13,40*
2
€ 3,90*
ab € 10,60*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.