Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressringdichtung Kabu-Seal 75/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65052015
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19965075
EAN/GTIN:
     4013960348989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Pressringdichtung Kabu-Seal 75/125

Kabu-Seal ist eine Rohrabdichtung aus einem Vollgummikern mit weicher Duroplast-Elastomer Umhüllung in gelb und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird die Dichtung zur gas- und druckwasserdichten Gebäudeeinführung von Kabuflex® R plus Rohren. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine Abdichtung gegenüber dem Kabelschutzrohr und der Kernbohrung bis zu 1,5 bar Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
75 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
60 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
71 mm
Dichtbreite (Tiefe):
40 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
125 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,59*
€ 242,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 213,77*
€ 257,84*
Frei Haus
ab € 216,29*
€ 260,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,05*
€ 263,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 241,74*
€ 289,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,84*
€ 306,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,77*
€ 254,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.