Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressringdichtung Kabu-Seal 75/125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65052015
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19965075
EAN/GTIN:
     4013960348989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mauerdurchführung
mauerdurchführung

Pressringdichtung Kabu-Seal 75/125

Kabu-Seal ist eine Rohrabdichtung aus einem Vollgummikern mit weicher Duroplast-Elastomer Umhüllung in gelb und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird die Dichtung zur gas- und druckwasserdichten Gebäudeeinführung von Kabuflex® R plus Rohren. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine Abdichtung gegenüber dem Kabelschutzrohr und der Kernbohrung bis zu 1,5 bar Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
75 mm
Rohrdurchmesser:
75 mm
Länge:
60 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
71 mm
Dichtbreite (Tiefe):
40 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
125 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,77*
€ 242,57*
Frei Haus
ab € 215,03*
€ 257,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 215,31*
€ 260,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 217,45*
€ 263,05*
€ 3,50*
ab € 223,00*
€ 267,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,31*
€ 256,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.