Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWS WELLROHR IWS8.5/50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65065732
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22850
EAN/GTIN:
     4031026192840
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

IWS WELLROHR IWS8.5/50m

Guter Abriebschutz. Hoch flexibel. Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel. Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302. Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
11,7 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
15 mm
Biegeradius, dynamisch:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,7482*
€ 0,9782*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,7509*
€ 0,9809*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7708*
€ 1,0108*
17 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8144*
€ 1,0644*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9015*
€ 1,1715*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9382*
€ 1,11646
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,7482*
€ 0,89036
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 48,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.