Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWS WELLROHR IWS8.5/50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-65065732
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     169-22850
EAN/GTIN:
     4031026192840
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

IWS WELLROHR IWS8.5/50m

Guter Abriebschutz. Hoch flexibel. Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel. Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302. Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich. IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
11,7 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
15 mm
Biegeradius, dynamisch:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,7382*
€ 0,9882*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,7509*
€ 1,0109*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7604*
€ 1,0204*
18 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8144*
€ 1,0944*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,0204*
€ 1,21428
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9604*
€ 1,14288
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8804*
€ 1,04768
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 51,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,90*
Sonstiges
HellermannTyton
151-14313
ab € 0,27*
Sonstiges
HellermannTyton
151-14311
ab € 0,26902*
Sonstiges
Fastech Europe
F102-38-430R
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.