Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Gewindemaß PG AWS-PG36 CR BK 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     3517A-65066542
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50515
EAN/GTIN:
     4031026310374
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Dichtungsscheibe Gewindemaß PG AWS-PG36 CR BK 10

Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
46,5 mm
Stärke:
1,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,93*
€ 21,65*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,88*
€ 21,76*
€ 3,90*
ab € 19,14*
€ 24,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 25,67*
€ 5,95*
ab € 22,526*
€ 28,816*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.