Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-23N06MB-BL1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-23N06MB-BL1
Artikel-Nr.:
     3517A-65068036
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890697640
EAN/GTIN:
     4049504258889
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-23N06MB-BL1

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Zugentlastung AZPA-NPTM aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit NPT Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,59004*
€ 286,17*
Frei Haus
ab € 239,83002*
€ 288,53004*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,7768*
€ 314,2068*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,17*
€ 340,5423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 283,08*
€ 336,8652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,65*
€ 323,2635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,32002*
€ 316,92082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,59004*
€ 282,73215
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 39,59834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.