Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 16qmm,f.6x6mm K96Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 16qmm,f.6x6mm K96Y
Sammelschienenklemme 16qmm,f.6x6mm K96Y
Artikel-Nr.:
     3517A-65157687
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96Y
EAN/GTIN:
     4010330710896
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme 16qmm,f.6x6mm K96Y

Sammelschienenklemme 1,5-16mm², für PE-N Schiene UM29A 6x6mm, für Cu-Leiter
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
12 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,65*
€ 1,10*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 1,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 1,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.