| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65163715 Herst.-Nr.: XSH70-7 EAN/GTIN: 4015153035690 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenklemme XSH70-7 Sammelschienen-Klemme 70mm²,flache Form Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 10 mm | Sammelschienenbreite: | 100 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Breite der Klemme: | 20 mm | Max. Leiterquerschnitt: | 70 mm² | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 355 A | Geeignet für Rundleiteranschluss: | ja | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | ja | Geeignet für Bandleiteranschluss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,22* | € 11,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 11,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,59* | € 12,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,31* | € 13,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,73* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|