Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür mit Sichtscheibe B1/H8 RTS18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür mit Sichtscheibe B1/H8 RTS18
Artikel-Nr.:
     3517A-65172273
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045844R9999
EAN/GTIN:
     4011617458449
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür

Tür mit Sichtscheibe B1/H8 RTS18

Türen für TriLine-Standschränke, bis 3-feldbreiten Schränken Einzeltür, ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltür, Stahlblech pulverbeschichtet , in RAL 7035, Stangenverschluss, mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
364 mm
Höhe:
1891 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,65*
€ 516,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,22*
€ 502,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.