Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme 4-35qmm KS 35 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußklemme 4-35qmm KS 35 F
Anschlußklemme 4-35qmm KS 35 F
Artikel-Nr.:
     3517A-65177757
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600100
EAN/GTIN:
     4012591610175
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Phasenschiene
Sammelschienen

Anschlußklemme 4-35qmm KS 35 F

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu-Leiter, 4-35 mm².
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
16 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,67*
2 Tage
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,17*
€ 4,72*
2 Tage
43
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,77*
1 Tag
12
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,22*
€ 4,79*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,24*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
KS 120 F
ab € 8,50*
Ähnlich
Hensel
KS 16 F
ab € 2,23*
Ähnlich
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,57*
Ähnlich
Hensel
4012591610069
ab € 10,87*
Ähnlich
Hensel
4012591610083
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.