Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Element f. Richtungsänderung KSA400DXC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
KSA X-Element, 400A, Standardlänge
Artikel-Nr.:
     3517A-65184838
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DXC40
EAN/GTIN:
     3606480004704
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Sammelschienenverteiler
merlin gerin kleinverteiler
kleinverteiler

X-Element f. Richtungsänderung KSA400DXC40

Canalis KSA, Richtungsänderung, 400A, Kreuz-Element, Standardschenkel, Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreuzkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Länge:
580 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 743,25*
€ 823,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 740,85*
€ 823,79*
Frei Haus
ab € 748,56*
€ 831,42*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 809,93*
€ 850,51*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,81*
€ 864,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,23*
€ 979,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,00*
€ 976,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,00*
€ 948,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,53*
€ 922,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,25*
€ 884,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.