Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.250000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.250000
Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.250000
Artikel-Nr.:
     3517A-65185063
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J218623
EAN/GTIN:
     4086500012008
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel

Sicherungssockel NEOZED D02 63A/AC230V/400V 01721.250000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,28*
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,59*
€ 4,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,86*
€ 5,75*
4 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,04*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 4,8581*
€ 6,2181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Q1028666
ab € 0,57*
Zubehör
Mersen
Z215049
ab € 0,27*
Zubehör
Mersen
01700.006000
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
01701.020000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01701.025000
ab € 0,43*
Zubehör
Mersen
01706.002000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.004000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.050000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01711.000200
ab € 0,47*
Zubehör
Mersen
T214676
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
W200809
ab € 0,39*
Zubehör
Mersen
R200713
ab € 3,28*
Zubehör
Mersen
V219829J
ab € 9,02*
Zubehör
Mersen
B219191
ab € 152,805*
Zubehör
Mersen
Y207113
ab € 154,7225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.