Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 63A/440V D02GR44V63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 63A/440V D02GR44V63
D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 63A/440V D02GR44V63
Artikel-Nr.:
     3517A-65185360
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Y207113
EAN/GTIN:
     4086500010257
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d02
neozed

D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 63A/440V D02GR44V63

Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
440 V
Farbcode:
Kupfer
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,05*
€ 179,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,1025*
€ 185,5925*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,10*
€ 190,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,10*
€ 214,01*
Frei Haus
ab € 186,54*
€ 220,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,01*
€ 254,6719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,38*
€ 252,7322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,87*
€ 246,1753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,00*
€ 238,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,10*
€ 214,319
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.