| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65189825 Herst.-Nr.: GMN 977120P0014 EAN/GTIN: 4012233605101 |
| |
|
| | |
| D0-Schmelzeinsatz 10A,gL D01X10X380 D0 Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-3, IEC/EN 60269-3 passend zu D01/E14 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | rot | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 0,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,37* | € 0,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 0,37* | € 0,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 0,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|