Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung f. außenl. Befestig. DK MB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung f. außenl. Befestig. DK MB 2
Mastbefestigung f. außenl. Befestig. DK MB 2
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65194954
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000276
EAN/GTIN:
     4012591132943
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Mastbefestigung f. außenl. Befestig. DK MB 2

Befestigungsset für Rohr- oder Mastbefestigung von Kabelabzweigkästen. Geeignet für Mastdurchmesser 60 - 150 mm. Passend zu ENYCASE DK, KF und WP für Nennquerschnitte 10 mm² und 16 mm².
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
83 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 23,30*
€ 30,86*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 31,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,57*
€ 32,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,62*
€ 32,77*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 24,94*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.