Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 33kW/400V 50A 1S+1Ö 3RT2327-2AC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65233120
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23272AC20
EAN/GTIN:
     4011209898769
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 33kW/400V 50A 1S+1Ö 3RT2327-2AC20

Schütz AC-1, 50 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, AC 24 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Schütz SIRIUS 3RT23 zum Schalten von schwach oder nicht induktiven Verbrauchern. Die Schütze 3RT23 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
15,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,45*
€ 86,86*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,11*
€ 87,91*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 95,76*
€ 109,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,25*
€ 115,04*
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 115,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29112NF11
€ 23,92*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF20
€ 24,33*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF02
€ 24,31*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
€ 12,52*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB22
€ 18,95*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA11
€ 7,05*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA12
€ 9,47*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA01
€ 5,18*
Zubehör
Siemens
3RH29112FC22
€ 18,64*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA20
€ 7,08*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
€ 11,11*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA22
€ 11,19*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA02
€ 7,07*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA310MA0
€ 11,64*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA40
€ 11,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.