| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65238171 Herst.-Nr.: G9050160 EAN/GTIN: 4050528038203 |
| |
|
| | |
| Anlegetemperaturfühler NTC 47K,Fühler 2 ALF-2 Die Anlegetemperaturfühler ALF werden zur Temperaturerfassung an Leitungen, Rohren oder Heizungsträgern eingesetzt. Zur besseren Temperaturübertragung zwischen Rohr und Anlegefühler wird die Verwendung von Wärmeleitpaste empfohlen. Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Strap-on | Mit Befestigungsmaterial: | ja | Geeignet für Rohrmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Deckelbefestigung: | Bajonettverschluss | Sensorelement innerhalb des Gehäuses: | ja | Sensorelement außerhalb des Gehäuses: | nein | Festes Kabel am Sensor: | nein | Kabellänge: | 0 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,34* | € 30,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,51* | € 30,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,42* | € 31,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,01* | € 32,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,53* | € 34,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|