Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschutzthermostat 2stufig,3m Kapillar JTF-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65238233
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     E6090324
EAN/GTIN:
     4050528030597
Suchbegriffe:
Frostschutzprüfer
Frostschutz-Thermostat
Frostschutzthermostat
Kapillar-Thermostat

Frostschutzthermostat 2stufig,3m Kapillar JTF-25

Zur Sicherung von Warmwasserheizregistern gegen Einfrieren. Das Gerät ist eigensicher und hat eine plombierbare Sollwerteinstellung. Für Temperaturmessung nicht aggressiver Gase. Der Frostschutzwächter JTF-25 verfügt über 2 Schaltausgänge, wodurch vor Erreichen des Gefahrenpunktes bereits Eingriffe in das System möglich sind. Zum Verspannen des Kapillars vor dem Heizregister sind die Montageklammern JZ-05 / 6 M (Metall) oder JZ-05 / 6 K (Kunststoff) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-10..12 °C
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
1 K
Länge Kapillar:
3 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Kontaktverriegelung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,60*
€ 140,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,88*
€ 141,31*
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 146,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,15*
€ 149,30*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,62*
€ 150,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
E6160145
ab € 4,34*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
C1809536
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.