Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienenregler elektron,0-60Gr ITR 79.504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hutschienenregler elektron,0-60Gr ITR 79.504
Hutschienenregler elektron,0-60Gr ITR 79.504
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65238298
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     D4780371
EAN/GTIN:
     4050528026477
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Hutschienenregler elektron,0-60Gr ITR 79.504

Elektronischer Temperaturregler zur Regelung und Überwachung der Temperatur von Kühlanalagen. Das Gerät verfügt über eine Fühlerbruch- und Fühlerkurzschlusssicherung sowie eine Anzeige "
Kühlen"
. Fühler gehören nicht zum Lieferumfang. Alle Fühler mit der Nummer 4 können eingesetzt werden, z. B. KF-4. Die Hysterese ist einstellbar zwischen ca.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
Fernfühler
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Einstellbereich Komfort:
0..60 °C
Kontaktausführung:
Wechsler
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bautiefe:
62,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,99*
€ 93,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,71*
€ 94,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,48*
€ 95,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 75,49*
€ 96,57*
Frei Haus
ab € 77,79*
€ 99,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9040220
ab € 35,09*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9050190
ab € 22,51*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9130070
ab € 79,97*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SN090005
ab € 28,21*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
SN080400
ab € 68,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.