| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65238892 Herst.-Nr.: E6090320 EAN/GTIN: 4050528030559 |
| |
|
| | |
| Frostschutzthermostat 2 Stufig,6m,Kapillar JTF-21 Zur Sicherung von Warmwasserheizregistern gegen Einfrieren. Das Gerät ist eigensicher und hat eine plombierbare Sollwerteinstellung. Für Temperaturmessung nicht aggressiver Gase. Der Frostschutzwächter JTF-21 verfügt über 2 Schaltausgänge, wodurch vor Erreichen des Gefahrenpunktes bereits Eingriffe in das System möglich sind. Zum Verspannen des Kapillars vor dem Heizregister sind die Montageklammern JZ-05 / 6 M (Metall) oder JZ-05 / 6 K (Kunststoff) zu verwenden. Weitere Informationen: | | Messbereich: | -10..12 °C | Schaltdifferenz einstellbar: | nein | Differenzbereich/Schalthysterese: | 1 K | Länge Kapillar: | 6 m | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): | 200 °C | Max. Spannung der Kontakte: | 230 V | Max. Kontaktbelastung: | 15 A | Kontaktverriegelung: | nein | Schutzart (IP): | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 111,45* | € 137,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,90* | € 142,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,26* | € 147,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,69* | € 150,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,75* | € 150,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|