Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65239297 Herst.-Nr.: RM17TG20 EAN/GTIN: 3389119405072 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 208-440VAC 2W RM17TG20 Zelio Control. Dieses Netzüberwachungsrelais überwacht Drehstromnetze auf Phasenfolge und Phasenausfall. Zur Meldung sind zwei Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Eine LED zeigt den Status an. Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. Versorgung aus dem Messkreis 208-440 VAC (50-60 Hz). Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 208..440 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 208..440 V | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | nein | Funktion Überspannungserkennung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Phasenwächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric, industrierelais |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,53* | € 53,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,45* | € 53,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,74* | € 53,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,15* | € 54,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,38* | € 55,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|