Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaedra Verbindungsstück 13934


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaedra Verbindungsstück 13934
Kaedra Verbindungsstück 13934
Artikel-Nr.:
     3517A-65240032
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13934
EAN/GTIN:
     3303430139348
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
anbaustutzen m32
anbaustutzen

Kaedra Verbindungsstück 13934

Dieses Verbindungsset ist für die Kaedra Gehäuse. Es ermöglicht die horizontale oder vertikale Verbindung von 2 Gehäusen. Dieses Kit gewährleistet die gleiche Schutzart IP65. Es umfasst 2 Buchsen, 4 Muttern und 4 Dichtungen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schneider kabelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 7,62*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 7,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,57*
€ 8,12*
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,27*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
13431
ab € 38,93*
Zubehör
Schneider Electric
13434
ab € 82,31*
Zubehör
Schneider Electric
13437
ab € 154,74*
Zubehör
Schneider Electric
13153
ab € 36,67*
Zubehör
Schneider Electric
13168
ab € 75,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.