Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeige-EMV-Entstörmodul blau 99.01.0.230.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-65254173
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901023098
EAN/GTIN:
     8012823104539
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schütz Entstörmodul
Varistor
industrierelais finder

Anzeige-EMV-Entstörmodul blau 99.01.0.230.98

Steckmodul, grüne LED und Varistor, 110-240 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei DC:
110..240 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,32*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,37*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 4,45*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,38*
€ 4,50*
10
€ 3,90*
ab € 3,482*
€ 4,622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.