Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anz. + Varisator 99.01.0.230.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3529192
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901023098
EAN/GTIN:
     8012823104539
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schütz Entstörmodul
Varistor
industrierelais finder
Steckmodul, grüne LED und Varistor, 110-240 V AC/DC, Farbe blau Funktion: Varistor, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 110...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 110...240 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
99.01.0.230.98
Ident Code:
9901023098
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,35*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 4,42*
10
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 4,48*
10
€ 3,90*
ab € 3,472*
€ 4,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.