Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65255803 Herst.-Nr.: LB1LD03M53 EAN/GTIN: 3389110180671 |
| |
|
| | |
| Überstromrelais 3/3pol. M therm.23-32A LB1LD03M53 Überstromrelais LB1-LD, 3 P/3d, magn. Ausl. 190-380A, therm. Ausl. 23-32A. Weitere Informationen: | | Ausführung des Motorschutzes: | thermischer/magnetischer Auslöser | Polzahl: | 3 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 23..32 A | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert | Mit Erdschlussschutzfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,28* | € 278,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,01* | € 282,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,50* | € 287,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,88* | € 551,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|