| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65257055 Herst.-Nr.: 203476 EAN/GTIN: 4014502203476 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 16A OKN-160 AA XXX Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 10..16 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Mit integriertem Hilfsschalter: | nein | Mit integriertem Unterspannungsauslöser: | ja | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,79* | € 55,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,77* | € 55,97* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,01* | € 55,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,21* | € 57,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,17* | € 57,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|