| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40103030 Herst.-Nr.: 203476 EAN/GTIN: 4014502203476 |
| |
|
| | |
| OKN- 160 AA XXX XX, Motorschutzschalter OKN 16,0, thermische Auslösung mit Phasenausfallschutz, Aufbauschalter mit Drehknopf 2-polig / 3-polig, Schaltvermögen 7,5 kW, Schalthäufigkeit 30/h, thermische Auslösung, Einstellbereich 10,0 -16,0 A Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OKN 16,0, OKN16,0, 203476, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutzschaltersystem, S, Schalter, Schutzschalter, 0702500, 702500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,79* | € 55,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,77* | € 55,97* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,01* | € 55,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,21* | € 57,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,17* | € 57,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|