Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmschalter PSN-X 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65257505
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     234296
EAN/GTIN:
     4014502234296
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 15m
schwimmerschalter

Schwimmschalter PSN-X 15m

Schwimmschalter zum Voll- und Leerpumpen
Weitere Informationen:
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
4,5 A
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter ip68
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,26*
€ 83,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,79*
€ 83,85*
Frei Haus
ab € 69,32*
€ 86,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,98*
€ 92,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,53*
€ 93,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.