| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65257505 Herst.-Nr.: 234296 EAN/GTIN: 4014502234296 |
| |
|
| | |
| Schwimmschalter PSN-X 15m Schwimmschalter zum Voll- und Leerpumpen Weitere Informationen: | | Max. Spannung der Kontakte: | 250 V | Max. Kontaktbelastung: | 4,5 A | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,26* | € 83,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,79* | € 83,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,32* | € 86,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,98* | € 92,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,53* | € 93,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|