Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme f. CU 20x5(x10,x15) K20X15/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-65277576
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002285
EAN/GTIN:
     4015080022855
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme f. CU 20x5(x10,x15) K20X15/40

Ultraflach-Sammelschienenklemme, Anschlussquerschnitt Rundleiter=re 1.5-10 oder rf 1.5-6qmm, Anschlussquerschnitt Bandleiter=3x9x0.8 oder 6x9x0.8 oder 4x16x0.8 oder 6x16x0.8 oder 10x16x0.8 oder 11x21x1, für Schienen Cu 20x10 / 20x15, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630A
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
32 mm
Max. Leiterquerschnitt:
124 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,984*
€ 6,644*
10
Frei Haus
ab € 5,201*
€ 6,921*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,24*
€ 6,97*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,09*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,38*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,644*
€ 7,90636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,334*
€ 7,53746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,884*
€ 7,00196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,984*
€ 5,93096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.