Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 54mm 2TS Leermodul BBA4/2TS-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-65282046
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101483
EAN/GTIN:
     4015081014033
Suchbegriffe:
Hutschiene
Sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 54mm 2TS Leermodul BBA4/2TS-L

45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, zwei Tragschienen, ohne elektrische Kontaktierung, zum Aufbau von Wende- und Stern-Dreieck-Startern, Trangschienen im Raster 1,25mm versetzbar
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenbreite:
35 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 19,42*
€ 26,79*
28 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 19,92*
€ 26,99*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 21,375*
€ 28,605*
4
Frei Haus
ab € 22,3475*
€ 29,8175*
9 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 23,02*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 28,605*
€ 34,03995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,755*
€ 31,83845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,275*
€ 30,07725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,765*
€ 29,47035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,375*
€ 25,43625
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 114,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.