| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5065858 Herst.-Nr.: 101483 EAN/GTIN: 4015081014033 |
| |
|
| | |
| 45mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, zwei Tragschienen, ohne elektrische Kontaktierung, zum Aufbau von Wende- und Stern-Dreieck-Startern, Trangschienen im Raster 1,25mm versetzbar Schienenabstand: 60 mm, Tragschienenbestückung: 2 Tragschienen, Max. Stromschienendicke: 10 mm, Breite des Adapters: 54 mm, Schienenbreite: 35 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: ohne, Min. Stromschienendicke: 5 mm, Bemessungsstrom In: 0 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BBA4/2TS-L | Ident Code: | 101483 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 19,42* | € 26,85* | | | | | 41 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 19,93* | € 27,07* | | | | | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 21,3525* | € 28,6925* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 22,275* | € 29,545* | | | | Lager 6318 | | | | 4 | | € 5,50* | ab € 23,13* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 122,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|