| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65284034 Herst.-Nr.: 827235 EAN/GTIN: 4046548007664 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwach.relais 24VAC UM 0.1-500ACDC S1UM #827235 Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten 12 Meßbereiche 0.1-500VAC/DC wählbar 0,40-400Hz Beliebige Polung der Meßeingänge Baubreite 22.5mm UB = 24VAC. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsmessbereich 1: | 0..500 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC/DC | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Überspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Fenster möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,97* | € 160,37* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,36* | € 161,00* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,98* | € 161,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,67* | € 164,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,23* | € 167,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|