Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßrelais 1pol. 6A/250VAC ELG735530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromstoßrelais 1pol. 6A/250VAC ELG735530
Stromstoßrelais 1pol. 6A/250VAC ELG735530
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65301602
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     ELG735530
EAN/GTIN:
     4013984196290
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 24v ac

Stromstoßrelais 1pol. 6A/250VAC ELG735530

Mit einem Kontakt zum schalten der Beleuchtung / Leselicht In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit Versorgungsspannung: 150 250 VAC, 50 Hz Schaltleistung: 6 A / 250 VAC Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH).
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstossrelais 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.