Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 50 A, AC 440 V XS50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 50Amp 440V ac GEKRÖPFTE XS50 MESSERFAHNE BS88 Sicherungseinsatz XS50
EATON 50Amp 440V ac GEKRÖPFTE XS50 MESSERFAHNE BS88 Sicherungseinsatz XS50
Artikel-Nr.:
     3517A-65468889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XS50
EAN/GTIN:
     5027590515368
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 50 A, AC 440 V XS50

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 440 V, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS, gekröpfte Messerfahnen, allgemeine industrielle Anwendungen, BS88-2, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 80 kA
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
F3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
440 V
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,06*
€ 25,54*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,693*
€ 26,273*
10
Frei Haus
ab € 22,691*
€ 27,421*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,99*
€ 30,35*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,38*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,273*
€ 31,26487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,393*
€ 30,21767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,693*
€ 25,81467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 262,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.