Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538/100
ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538/100
Artikel-Nr.:
     3517A-65672918
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027538/100
EAN/GTIN:
     4044774631455
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538/100

ÖLFLEX® FD 855 P - halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
25
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 903,35*
€ 971,02*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 897,692*
€ 1.005,422*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 907,38*
€ 1.014,92*
1
Frei Haus
ab € 1.066,64*
€ 1.187,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.014,92*
€ 1.207,7548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.005,57*
€ 1.196,6283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 970,69*
€ 1.155,1211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 943,87*
€ 1.123,2053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 907,38*
€ 1.079,7822
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 9,0738* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.