Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 25 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 25 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau
PUR Steuerleitung ÖLFLEX FD 855 P 25 G 0,5 mm², AWG 20, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     4502-33P115
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027538
EAN/GTIN:
     4044774631455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerleitung, 0027538, LAPP Halogenfreie, hochflexible Steuerleitung mit abriebfestem, ölbeständigem Polyurethanmantel für Anwendungen unter rauen Einsatzbedingungen. Features * Halogenfrei und flammwidrig * Öl- und bohrflüssigkeitbeständig * Abriebfest und kerbzäh * Adhäsionsarme Oberfläche * Kälteflexibel bis -40 °C Anwendungen * In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen * Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen * Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art * Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten * Für hochdynamische Anforderungen * Im Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
TPE
Adernfarbe:
schwarz
Anzahl der Adern:
25
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
13.4 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
3 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Ja
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 903,35*
€ 971,02*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 897,692*
€ 1.005,422*
1
Frei Haus
ab € 907,38*
€ 1.014,92*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 1.066,64*
€ 1.187,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.187,65*
€ 1.413,3035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.178,05*
€ 1.401,8795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.137,57*
€ 1.353,7083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.107,16*
€ 1.317,5204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.066,64*
€ 1.269,3016
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 10,6664* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.