Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H1Z2Z2-K 6sw EN50618 R100 Solarkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H1Z2Z2-K 6sw EN50618 R100 Solarkabel
H1Z2Z2-K 6sw EN50618 R100 Solarkabel
Artikel-Nr.:
     3517A-65691881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H1Z2Z2-K 6sw EN50618 R100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung

H1Z2Z2-K 6sw EN50618 R100 Solarkabel

Halogenfreie Leitung für den frei beweglichen Einsatz oder fester Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 50618, verzinnte Cu-Litze
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0863*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3763*
€ 1,6378
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,3563*
€ 1,614
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2763*
€ 1,5188
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2263*
€ 1,4593
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,0863*
€ 1,2927
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.