Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter ComPacT NS1600 4P 1600A 690V C160S4FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter ComPacT NS1600 4P 1600A 690V C160S4FM
Artikel-Nr.:
     3517A-65760506
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C160S4FM
EAN/GTIN:
     3606482238497
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
schneider electric hauptschalter

Lasttrennschalter ComPacT NS1600 4P 1600A 690V C160S4FM

Dies ist ein ComPacT NS1600NA Lasttrennschalter Grundrahmen, 1600A, 690 VAC 50/60 Hz, 4 Pole. Er wird zur Steuerung und Isolierung von Stromverteilungskreisen verwendet. Diese Vorrichtung ist eine feststehende Version und wird manuell betätigt. Der Betriebsstrom beträgt 1600A (AC23A) und die Betriebsspannung beträgt 690V 50/60Hz. Diese Grundversion enthält nicht die vorderen und hinteren Stromanschlüsse.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.712,54*
€ 3.971,74*
Frei Haus
ab € 3.762,89*
€ 4.009,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.971,74*
€ 4.726,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.937,67*
€ 4.685,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.800,47*
€ 4.522,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.737,61*
€ 4.447,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.712,54*
€ 4.417,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.