Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse H0,5/12D W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse H0,5/12D W
Aderendhülse H0,5/12D W
Artikel-Nr.:
     3517A-65803165
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019000000
EAN/GTIN:
     4008190085728
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülsen

Aderendhülse H0,5/12D W

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0189*
€ 0,0277*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01898*
€ 0,02798*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02116*
€ 0,03076*
15 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0219*
€ 0,0317*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0231*
€ 0,0334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,02798*
€ 0,0333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02748*
€ 0,0327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01898*
€ 0,02259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,28*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0166*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,83*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,21*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,68*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02362*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 8,98*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,70*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,02016*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02312*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01618*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,0127*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02122*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,01988*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02122*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.