Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H0,5/12DW Aderendhülse 0,5qmm 6mm Farbcode:DIN weiß 9019000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2042834
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019000000
EAN/GTIN:
     4008190085728
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
6 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01978*
€ 0,02658*
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0198*
€ 0,0266*
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0217*
€ 0,029*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02246*
€ 0,03016*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0233*
€ 0,0312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 0,02028*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,02058*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,67*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,23*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 0,02202*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02472*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 0,02282*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 0,02048*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,0222*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02442*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01688*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01338*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02192*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,02028*
Ähnlich
Weidmüller
9021030000
ab € 0,02272*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.