Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-CLICK-20-RAL- 7035-LGY CLICK M20 R7035 LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-CLICK-20-RAL- 7035-LGY CLICK M20 R7035 LGY
SKINTOP-CLICK-20-RAL- 7035-LGY CLICK M20 R7035 LGY
Artikel-Nr.:
     3517A-65857653
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112687
EAN/GTIN:
     4044773768299
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung

SKINTOP-CLICK-20-RAL- 7035-LGY CLICK M20 R7035 LGY

Kabelverschraubung SKINTOP® CLICK 20 RAL 7035 LGY
Kabelverschraubung
Bohrungsdurchmesser: 20.3mm
Klemmbereich (min./max.): 7mm - 13mm
Schlüsselweite 1: 27mm
lichtgrau
IP 68 - 5 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Solaranwendungen
Meß-, Regel- u Elektrotechnik
Klimatechnik
Schaltschrankbau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Weniger Teile, keine Gegenmutter nötig
Kein Gewinde benötigt
Einfache, freie Montage in jeder Position
Bis zu 70% Zeiteinsparung durch innovatives Rastsystem
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
28,3 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0143*
€ 1,3997*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,0419*
€ 1,4019*
6 Tage
225
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0407*
€ 1,4315*
2 Tage
142
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,019*
€ 1,439*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,077*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09791*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,98*
Zubehör
Lapp Kabel
53112698
ab € 3,599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.