Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illu-Fassung E27 IP44 8221/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illu-Fassung E27 IP44 8221/13
Illu-Fassung E27 IP44 8221/13
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-65859399
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     8221/13
EAN/GTIN:
     4011126085242
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Illu-Fassung E27 IP44 8221/13

Illuminations-Fassung E27, nach DIN EN 60238 und DIN EN 60598, mit Dichtring, mit vormontierten Einwegschrauben, zur Herstellung von Lichterketten nach DIN VDE 0100 Teil 740 außerhalb des Handbereiches, zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82, halogenfrei. Bitte beachten: Montage nur mit nach unten gerichteten Leuchtmitteln.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Illuminationsfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Bügel:
nein
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,00*
ab € 3,3964*
€ 4,4764*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3981*
€ 5,1781*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 6,49*
1
€ 5,95*
ab € 4,88016*
€ 7,28016*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,4764*
€ 5,32692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2364*
€ 5,04132
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3964*
€ 4,04172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 111,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,8664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.