SKINTOP-INOX-M32X1,5 INOX M32x1,5
Kabelverschraubung SKINTOP® INOX M32X1.5
Kabelverschraubung
M 32
Klemmbereich (min./max.): 11 - 21 mm
Schlüsselweite 1: 36
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69
Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist
Variante INOX-R mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser
Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone)
Nutzen: Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen
Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen
Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln
Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69