Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP INOX M32x1,5 Edelstahl Verschraubung 11-21mm Ecolab 53806743


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0330219
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53806743
EAN/GTIN:
     4044776567479
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® INOX M32X1.5, Kabelverschraubung, M 32, Klemmbereich (min./max.): 11 - 21 mm, Schlüsselweite 1: 36, Halogenfrei, UV-beständig, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, , Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse,Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist,Variante „INOX-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser ,Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt,Hält hohen mechanischen Belastungen stand ,Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone), Nutzen: Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen ,Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen,Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln ,Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact) ,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess,Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,90*
€ 35,04*
Lager 4147
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 29,08778*
€ 35,12778*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,2218*
€ 35,1781*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,36697*
€ 35,36697*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 35,12778*
€ 41,80206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97778*
€ 40,43356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24778*
€ 39,56486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08778*
€ 34,61446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 175,6389* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
431005
ab € 28,30*
Zubehör
C.K Tools
431008
ab € 36,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.